› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina PVC flessibile antiurto autoestinguente per impianti elettrici

Cod. Rexel TXGP25N
Cod. Produttore GP25N
Cod. EAN 8030343049727

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO TIPO GP 25 NERO
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza meccanica: spirale antiurto
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP25N

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di tipo GP 25 in colore nero, realizzato in PVC resistente con protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe V2. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, ideale per applicazioni che richiedono impermeabilità e sicurezza contro infiltrazioni. Progettato per l’installazione di impianti elettrici, assicura durabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

30,2 mm

Resistente all'olio

diametro interno

25 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina PVC flessibile antiurto autoestinguente per impianti elettrici