› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo PVC GP22 grigio RAL7035 autoestinguente IP68 uso elettrico civile e industriale

Cod. Rexel TXGP22G
Cod. Produttore GP22G
Cod. EAN 8030343049680

Informazioni principali

  • Tipo: TUBO TIPO GP 22
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP22G

Descrizione del prodotto

Tubo di protezione elettrica di tipo GP 22 realizzato in PVC di alta qualità, caratterizzato da una finitura grigia RAL7035. Questo tubo offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e resistenza anche in condizioni ambientali difficili. La sua classificazione antincendio UL 94 V2 assicura una buona protezione contro la propagazione delle fiamme, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. La struttura robusta e flessibile lo rende adatto per l'installazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

27,2 mm

Resistente all'olio

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo PVC GP22 grigio RAL7035 autoestinguente IP68 uso elettrico civile e industriale