› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo GP 20 nero PVC autoestinguente flessibile per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel TXGP20N
Cod. Produttore GP20N
Cod. EAN 8030343049666

Informazioni principali

  • Tipo: GP 20 Nero
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza meccanica: spirale antiurto
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -6°C a +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP20N

Descrizione del prodotto

Il tubo tipo GP 20 nero è realizzato in PVC, materiale che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità totale e protezione contro la polvere, ideale per installazioni in ambienti difficili o esposti agli agenti atmosferici. La protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 classe V2 assicura una buona resistenza alla fiamma, aumentando la sicurezza dell’impianto elettrico. Questo tubo è progettato per proteggere e isolare i cavi elettrici, combinando robustezza e affidabilità in un prodotto versatile e performante. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

25 mm

Resistente all'olio

diametro interno

20 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo GP 20 nero PVC autoestinguente flessibile per installazioni elettriche civili