› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo flessibile PVC GP20 grigio RAL7001 alta resistenza IP68 uso civile

Cod. Rexel TXGP20
Cod. Produttore GP20
Cod. EAN 8030343049642

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza meccanica: spirale antiurto
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP20

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di tipo GP 20 realizzato in PVC di colore grigio RAL7001, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza a polveri e agenti esterni. Il materiale utilizzato offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

25 mm

Resistente all'olio

diametro interno

20 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo flessibile PVC GP20 grigio RAL7001 alta resistenza IP68 uso civile