› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo flessibile GP 16 mm PVC grigio IP68 autoestinguente uso elettrico civile

Cod. Rexel TXGP16G
Cod. Produttore GP16G
Cod. EAN 8030343049628

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo GP 16
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza meccanica: Spirale antiurto
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -6°C a +60°C
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: TXGP16G

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di tipo GP realizzato in PVC di colore grigio RAL7035, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere. Il materiale utilizzato assicura una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, rendendolo adatto per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

20,6 mm

Resistente all'olio

diametro interno

16 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo flessibile GP 16 mm PVC grigio IP68 autoestinguente uso elettrico civile