› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo flessibile PVC autoestinguente GP16 grigio RAL7001 uso elettrico

Cod. Rexel TXGP16
Cod. Produttore GP16
Cod. EAN 8030343049611

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Protezione: Autoestinguente UL 94 V0
  • Resistenza meccanica: Spirale antiurto
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP16

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile tipo GP16 realizzato in PVC di alta qualità, caratterizzato da un colore grigio RAL7001. Il prodotto offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, garantendo sicurezza in caso di fiamme. Il tubo presenta un grado di protezione IP68, che assicura resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili e condizioni esterne. La combinazione di robustezza, resistenza e protezione lo rende una soluzione affidabile per l'installazione e la protezione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

20,6 mm

Resistente all'olio

diametro interno

16 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo flessibile PVC autoestinguente GP16 grigio RAL7001 uso elettrico