› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo PVC autoestinguente TXGP12N resistente schiacciamento per impianti elettrici interni ed esterni

Cod. Rexel TXGP12N
Cod. Produttore GP12N
Cod. EAN 8030343049574

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo GP 12 nero
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza meccanica: Spirale antiurto
  • Autoestinguente: Norma UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP12N

Descrizione del prodotto

Il tubo TXGP12N è realizzato in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il suo colore nero lo rende ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta discrezione e protezione. Questo tubo offre un grado di protezione IP68, assicurando un'eccellente impermeabilità e protezione contro polvere e immersioni prolungate in acqua. Inoltre, è conforme alla protezione antincendio UL 94 con classificazione V2, garantendo sicurezza in caso di esposizione a fiamme. Progettato per l'installazione di impianti elettrici, il tubo combina robustezza e affidabilità, risultando una soluzione efficace per la protezione dei cavi in ambienti sia interni che esterni. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

16 mm

Resistente all'olio

diametro interno

12 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo PVC autoestinguente TXGP12N resistente schiacciamento per impianti elettrici interni ed esterni