› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo Tipo Gp 12 Grigio Ral7035

Cod. Rexel TXGP12G
Cod. Produttore GP12G
Cod. EAN 8030343049567

Informazioni principali

  • Descrizione: Tubo tipo GP 12 grigio
  • Materiale: PVC plastificato
  • Protezione: Autoestinguente UL 94 V0
  • Resistenza: 700 N schiacciamento
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Superficie: Liscia interna ed esterna
  • Serie: TXGP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

16 mm

Resistente all'olio

diametro interno

12 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo Tipo Gp 12 Grigio Ral7035