› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo elettrico GP12 PVC grigio flessibile antiurto IP68 uso civile

Cod. Rexel TXGP12
Cod. Produttore GP12
Cod. EAN 8030343049550

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Protezione: Autoestinguente UL 94 V0
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Superficie: Interna ed esterna liscia
  • Serie: TXGP12

Descrizione del prodotto

Tubo elettrico di tipo GP12 realizzato in PVC di colore grigio RAL7001, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale soddisfa la normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per proteggere e isolare cavi elettrici in ambienti che richiedono robustezza e protezione avanzata contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

16 mm

Resistente all'olio

diametro interno

12 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo elettrico GP12 PVC grigio flessibile antiurto IP68 uso civile