› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo corrugato PVC antiurto flessibile grigio per impianti elettrici

Cod. Rexel TXGL60G
Cod. Produttore GL60G
Cod. EAN 8030343046344

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: Antiurto e trazione
  • Temperatura: -6°C +60°C
  • Schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: Curvatura pari al diametro
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: GL60

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato modello GL60 di colore grigio RAL 7035, realizzato in PVC resistente con protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 classe V2. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti che richiedono sicurezza, durabilità e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

68 mm

Resistente all'olio

diametro interno

60 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo corrugato PVC antiurto flessibile grigio per impianti elettrici