› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile resistente per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel TXGL50N
Cod. Produttore GL50N
Cod. EAN 8030343046337

Informazioni principali

  • Serie: GL50
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Temp. esercizio: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Superficie interna: liscia
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in PVC, caratterizzato da elevata protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale è conforme alla protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per la protezione e l’organizzazione dei cavi elettrici in ambienti che richiedono un alto grado di protezione e durabilità. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

57,2 mm

Resistente all'olio

diametro interno

50 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile resistente per installazioni elettriche civili