› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC robusta flessibile per impianti elettrici civili grigio RAL 7035

Cod. Rexel TXGL50G
Cod. Produttore GL50G
Cod. EAN 8030343046320

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: antiurto e trazione
  • Temperatura uso: -6°C +60°C
  • Schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: curvatura diametro tubo
  • Superficie interna: liscia
  • Serie: GL50

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di tipo GL50 realizzato in PVC resistente, caratterizzato da un colore grigio RAL 7035. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e protezione contro la polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Il materiale è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando una buona resistenza al fuoco. Questo tubo è progettato per proteggere e organizzare i cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, combinando robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

57,2 mm

Resistente all'olio

diametro interno

50 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC robusta flessibile per impianti elettrici civili grigio RAL 7035