› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per impianti elettrici civili

Cod. Rexel TXGL40N
Cod. Produttore GL40N
Cod. EAN 8030343046313

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO TIPO GL40 NERO
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Superficie interna: liscia
  • Serie: GL40

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile nero di tipo GL40 realizzato in PVC, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato assicura una buona protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, rendendo il prodotto adatto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti difficili. La struttura robusta e flessibile lo rende ideale per la protezione e l’organizzazione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

46,4 mm

Resistente all'olio

diametro interno

40 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per impianti elettrici civili