› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC alta resistenza per impianti elettrici

Cod. Rexel TXGL40G
Cod. Produttore GL40G
Cod. EAN 8030343046306

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza schiacciamento: 350 N
  • Temperatura esercizio: -6°C a +60°C
  • Flessibilità: Curvatura pari al diametro
  • Superficie interna: Liscia
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: GL40

Descrizione del prodotto

Il tubo TXGL40G è realizzato in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Caratterizzato da un colore grigio RAL 7035, offre un aspetto sobrio e professionale, ideale per installazioni elettriche. Questo tubo flessibile è progettato per assicurare un elevato grado di protezione IP68, rendendolo perfetto per ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. La protezione antincendio conforme alla norma UL 94 con classificazione V2 assicura una maggiore sicurezza contro il rischio di fiamme. Adatto per la protezione e il passaggio di cavi elettrici, combina funzionalità e sicurezza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

46,4 mm

Resistente all'olio

diametro interno

40 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC alta resistenza per impianti elettrici