› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC rigido antiurto flessibile per elettrico civile

Cod. Rexel TXGL35N
Cod. Produttore GL35N
Cod. EAN 8030343046290

Informazioni principali

  • Descrizione: Tubo tipo GL35 nero
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Resistenza: trazione e schiacciamento
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Serie: TXGL35N

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero in PVC con grado di protezione IP68, ideale per la protezione e l'isolamento dei cavi elettrici. Resistente alla penetrazione di polvere e acqua, offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche più esigenti. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

41 mm

Resistente all'olio

diametro interno

35 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC rigido antiurto flessibile per elettrico civile