› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC rigida antiurto IP68 per installazioni elettriche civili e industriali

Cod. Rexel TXGL35G
Cod. Produttore GL35G
Cod. EAN 8030343046283

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: 350 N a 20°C
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Flessibilità: Curvatura pari al diametro
  • Superficie: Interna liscia
  • Protezione: Compatibile GLM IP68
  • Serie: GL35

Descrizione del prodotto

Il tubo tipo GL35 è realizzato in PVC di alta qualità con protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe V2. Presenta un grado di protezione IP68, garantendo resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per installazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici applicazioni industriali e civili. La struttura corrugata assicura flessibilità e facilità di posa, proteggendo efficacemente i cavi elettrici da sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

41 mm

Resistente all'olio

diametro interno

35 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC rigida antiurto IP68 per installazioni elettriche civili e industriali