› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile resistente per impianti elettrici civili

Cod. Rexel TXGL32N
Cod. Produttore GL32N
Cod. EAN 8030343046276

Informazioni principali

  • Serie: GL32
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: antiurto e schiacciamento
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Flessibilità: curvatura diametro tubo
  • Superficie interna: liscia
  • Resistenza agenti: atmosferici e olii
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in PVC con protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere. Ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti che richiedono elevata sicurezza e durabilità nel tempo. La struttura flessibile e robusta facilita la posa e protegge efficacemente i cavi elettrici da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

38 mm

Resistente all'olio

diametro interno

32 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile resistente per impianti elettrici civili