› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel TXGL32G
Cod. Produttore GL32G
Cod. EAN 8030343046269

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: Antiurto e schiacciamento
  • Temperatura: -6°C +60°C
  • Flessibilità: Curvatura pari al diametro
  • Superficie: Interna liscia
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: TXGL

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di alta qualità realizzato in PVC resistente, caratterizzato da un grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e protezione totale contro polvere e acqua. Il tubo è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e versatile, adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Questo tubo è ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti che richiedono elevata resistenza e durabilità. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

38 mm

Resistente all'olio

diametro interno

32 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per installazioni elettriche civili