› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC rigida antiurto per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXGL28N
Cod. Produttore GL28N
Cod. EAN 8030343046252

Informazioni principali

  • Diametro: 28 mm
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza trazione: alta
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68
  • Serie: GL28

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile nero tipo GL28 realizzato in PVC resistente, con protezione antincendio certificata secondo UL 94 classe V2. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

33,5 mm

Resistente all'olio

diametro interno

28 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC rigida antiurto per installazioni elettriche