› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile resistente per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel TXGL28G
Cod. Produttore GL28G
Cod. EAN 8030343046245

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: 350 N a 20°C
  • Temperatura: -6°C +60°C
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Superficie: interna liscia
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68
  • Serie: GL28

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di colore grigio RAL 7035 realizzato in PVC, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Il materiale è conforme alla protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando resistenza al fuoco e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

33,5 mm

Resistente all'olio

diametro interno

28 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile resistente per installazioni elettriche civili