› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC rigida antiurto per impianti elettrici civili

Cod. Rexel TXGL25G
Cod. Produttore GL25G
Cod. EAN 8030343046221

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: alto coeff. invecchiamento
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Schiacciamento: D ≤ 25% con 350 N
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Superficie: interna liscia
  • Serie: GL25

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato di tipo GL25 realizzato in PVC di alta qualità, caratterizzato da un colore grigio RAL 7035. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Il materiale è conforme alla norma antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando una buona resistenza al fuoco. Questo tubo è progettato per proteggere e organizzare impianti elettrici in ambienti sia interni che esterni, combinando robustezza e flessibilità. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

30,6 mm

Resistente all'olio

diametro interno

25 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC rigida antiurto per impianti elettrici civili