› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per impianti elettrici civili

Cod. Rexel TXGL22N
Cod. Produttore GL22N
Cod. EAN 8030343046214

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO TIPO GL22 NERO
  • Serie: TXGL22N
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile nero realizzato in PVC, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce un'ottima resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere e isolare cavi in ambienti che richiedono protezione contro agenti esterni e condizioni difficili. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

27,7 mm

Resistente all'olio

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per impianti elettrici civili