› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo flessibile PVC GL22 grigio IP68 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXGL22G
Cod. Produttore GL22G
Cod. EAN 8030343046207

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: 350 N a 20°C
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Flessibilità: Curvatura diametro tubo
  • Superficie interna: Liscia
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: GL22

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di tipo GL22 in PVC di colore grigio RAL 7035, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Il materiale PVC assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la classificazione antincendio UL 94 V2 conferma la sicurezza contro la propagazione delle fiamme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e robustezza in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

27,7 mm

Resistente all'olio

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Tubo flessibile PVC GL22 grigio IP68 per impianti elettrici