› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel TXGL14N
Cod. Produttore GL14N
Cod. EAN 8030343046108

Informazioni principali

  • Serie: GL14
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: antiurto e trazione
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N
  • Flessibilità: curvatura diametro tubo
  • Superficie interna: liscia
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di colore nero realizzato in PVC, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato offre una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l'impiego in ambienti che richiedono robustezza e protezione avanzata per il passaggio di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

18,9 mm

Resistente all'olio

diametro interno

14 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per installazioni elettriche civili