› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC alta resistenza per impianti elettrici civili

Cod. Rexel TXGL12N
Cod. Produttore GL12N
Cod. EAN 8030343046085

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO TIPO GL12 NERO
  • Serie: TXGL12N
  • Materiale: Guaina PVC plastificato
  • Resistenza: 350 N a 20°C
  • Temperatura: -6°C +60°C
  • Flessibilità: Curvatura diametro tubo
  • Superficie: Interna liscia
  • Protezione: Compatibile raccordi IP68

Descrizione del prodotto

Il tubo GL12N è realizzato in PVC nero, un materiale resistente e versatile, ideale per la protezione e l'isolamento di impianti elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Inoltre, è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando una buona resistenza alla fiamma. Questo tubo è progettato per garantire sicurezza e durata negli ambienti elettrici più esigenti. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

16,4 mm

Resistente all'olio

diametro interno

12 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC alta resistenza per impianti elettrici civili