› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC rigido antiurto flessibile per installazioni civili

Cod. Rexel TXGL12G
Cod. Produttore GL12G
Cod. EAN 8030343046078

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: Antiurto e trazione
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: Curvatura pari al diametro
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: TXGL12G

Descrizione del prodotto

Il tubo tipo GL12 è realizzato in PVC di colore grigio RAL 7035, garantendo resistenza e durata nel tempo. Offre un elevato grado di protezione IP68, che lo rende ideale per applicazioni in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. La sua protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 classe V2 assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo flessibile è progettato per proteggere efficacemente i cavi elettrici, combinando robustezza e versatilità per impieghi industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

16,4 mm

Resistente all'olio

diametro interno

12 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC rigido antiurto flessibile per installazioni civili
€ 0,9853 x 1 m