› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC nero flessibile antiurto per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXGL10N
Cod. Produttore GL10N
Cod. EAN 8030343046061

Informazioni principali

  • Serie: GL10
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Resistenza: trazione e schiacciamento
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Flessibilità: curvatura pari al diametro
  • Compatibilità: raccordi GLM IP68
  • Superficie interna: liscia

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile di protezione in PVC di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Il materiale offre una resistenza antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione di cavi e componenti elettrici in ambienti che richiedono robustezza e durabilità. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

14,7 mm

Resistente all'olio

diametro interno

10 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC nero flessibile antiurto per installazioni elettriche
€ 0,9266 x 1 m