› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC antiurto flessibile per impianti elettrici esterni

Cod. Rexel TXGL10G
Cod. Produttore GL10G
Cod. EAN 8030343046054

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: Antiurto e trazione
  • Temperatura: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: Curvatura pari al diametro
  • Compatibilità: Raccordi GLM IP68
  • Serie: GL10

Descrizione del prodotto

Il tubo TXGL10G è realizzato in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Caratterizzato da un colore grigio RAL 7035, offre un aspetto professionale e uniforme. Progettato per applicazioni elettriche, questo tubo presenta un grado di protezione IP68, assicurando una perfetta impermeabilità e protezione da polvere e immersioni prolungate. Inoltre, è conforme alla normativa UL 94 con classe di protezione antincendio V2, che ne garantisce la sicurezza in caso di fiamme. Ideale per proteggere e isolare cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, unendo funzionalità e sicurezza. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

14,7 mm

Resistente all'olio

diametro interno

10 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC antiurto flessibile per impianti elettrici esterni