Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO17B
Cod. Produttore
ECO17B
Cod. EAN
8030343113503

Informazioni di prodotto

La guaina flessibile TXECO17B offre soluzioni pratiche e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
  • Protezione affidabile dei cavi con buona resistenza meccanica
Tubo flessibile di colore nero realizzato in poliammide, progettato per la protezione e l'organizzazione di cablaggi elettrici. Caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68, garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo adatto all'uso in ambienti difficili e applicazioni industriali. La struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, offrendo una soluzione efficace per la gestione sicura dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

21,2 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

16,2 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide nera autoestinguente IP68 industriale

€ 0,9396 x 1 m
(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info