Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO23B
Cod. Produttore
ECO23B
Cod. EAN
8030343113510

Informazioni di prodotto

La guaina TXECO23B offre una soluzione versatile e affidabile per la protezione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Protezione duratura contro raggi UV e temperature variabili
Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza all’ingresso di polveri. Ideale per la protezione e l’organizzazione di cablaggi elettrici in ambienti soggetti a condizioni difficili, offre robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura flessibile consente un’installazione agevole anche in spazi ristretti, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22,6 mm

raggio di curvatura statico

45 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide nera IP68 per cavi elettrici industriali

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info