Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO12B
Cod. Produttore
ECO12B
Cod. EAN
8030343113497

Informazioni di prodotto

Il tubo TXECO12B offre soluzioni pratiche e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie alla flessibilità del materiale
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio sicuro
  • Materiale autoestinguente e resistente agli agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi grazie alla buona resistenza meccanica e ai raggi UV
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, sicuro e rispettoso dell’ambiente
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti
Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e l’organizzazione di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, offre durabilità e affidabilità grazie al materiale resistente e alla struttura flessibile. Perfetto per applicazioni che richiedono un isolamento sicuro e una protezione ottimale contro agenti esterni. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

15,8 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo corrugato flessibile nero poliammide IP68 per impianti elettrici interni ed esterni

€ 0,7178 x 1 m
(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info