Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCVC36B
Cod. Produttore
UCVC36B
Cod. EAN
8030343131781

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Materiale: poliammide 6
  • Privo di: alogeni e cadmio
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: TXUCVC36B
  • Tipo: tubo protettivo
  • Qualità: alta
  • Quantità consigliata: 30
Tubo corrugato nero in poliammide 6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2. Offre un grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e protezione totale contro polveri, ideale per l’utilizzo in ambienti elettrici che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. La struttura flessibile e robusta assicura un’ottima protezione dei cavi elettrici da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

42,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

35,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

180 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 alta qualità nera IP68 uso elettrico