Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCVC29B
Cod. Produttore
UCVC29B
Cod. EAN
8030343131774

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 6
  • Privo di: Alogeni e cadmio
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Tipo tubo: UCV(SMP)C29B
  • Serie: TXUCVC29B
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Tubo corrugato nero in poliammide 6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti esigenti, offre durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

130 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 nera alta resistenza IP68 per elettrico