Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCVC23G
Cod. Produttore
UCVC23G
Cod. EAN
8030343130968

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 6
  • Privo di alogeni e cadmio
  • Compatibile con JAW-FIT IP68
  • Serie: TXUCVC23G
  • Alta qualità e resistenza
  • Protezione IP68
  • Quantità consigliata: 50
Tubo corrugato flessibile in poliammide 6 di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Questo tubo è ideale per la protezione e l'organizzazione di cablaggi elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

110 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 grigia alta resistenza per installazioni elettriche IP68