Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCPC48B
Cod. Produttore
UCPC48B
Cod. EAN
8030343131743

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 6
  • Privo di alogeni e cadmio
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: UCP(RWP)C48B
  • Protezione: IP68
  • Quantità consigliata: 30
  • Alta qualità e resistenza
Tubo corrugato nero in poliammide 6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe V2. Garantisce un grado di protezione IP68, ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti con presenza di acqua o polvere, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La struttura flessibile e robusta lo rende adatto per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

54,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

46,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

220 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 nera alta resistenza IP68 installazioni elettriche