Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCPC23B
Cod. Produttore
UCPC23B
Cod. EAN
8030343131712

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UCP(RWP)C23B NERO
  • Materiale: Poliammide 6
  • Caratteristica: Privo di alogeni e cadmio
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: TXUCPC23B
  • Colore: Nero
  • Alta qualità: Formulazione specifica
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Tubo corrugato nero in poliammide 6, progettato per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere anche in condizioni ambientali difficili. Il materiale poliammide 6 assicura robustezza, durata e resistenza alla fiamma secondo la normativa UL 94 V2, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

110 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 nera alta qualità per installazioni elettriche IP68