Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCPC17G
Cod. Produttore
UCPC17G
Cod. EAN
8030343131002

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 6
  • Privo di alogeni e cadmio
  • Compatibile con JAW-FIT IP68
  • Serie: UCP(RWP)C17G
  • Alta qualità guaina
  • Resistente e durevole
  • Quantità consigliata: 50
Tubo flessibile di protezione in poliammide 6 di colore grigio, resistente all'acqua con grado di protezione IP68. Progettato per garantire sicurezza e durata, è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V2, offrendo una buona resistenza al fuoco. Ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono protezione affidabile e robusta contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

85 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 alta qualità grigio per impianti elettrici IP68