Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCPC17B
Cod. Produttore
UCPC17B
Cod. EAN
8030343131705

Informazioni di prodotto

  • Materiale: poliammide 6
  • Privo di: alogeni e cadmio
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT IP68
  • Colore: nero
  • Serie: UCP(RWP)C17B
  • Tipo prodotto: tubo PA6
  • Alta qualità: formulazione specifica
  • Protezione: IP68
Tubo corrugato in poliammide 6 di colore nero, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza in ambienti difficili. Il materiale offre protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici, con ottima resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

85 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliammide 6 nera flessibile IP68 per impianti elettrici