Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCFC29G
Cod. Produttore
UCFC29G
Cod. EAN
8030343131071

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 12
  • Formula: Alta qualità
  • Privo di: Alogeni e cadmio
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Tubo PA12
  • Serie: UCF(RLTP)C29G
  • Quantità consigliata: 50
Tubo corrugato grigio realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Il materiale utilizzato offre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi in ambienti con condizioni difficili, garantendo durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

130 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina poliammide 12 alta qualità IP68 per installazioni elettriche