Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCFC29B
Cod. Produttore
UCFC29B
Cod. EAN
8030343131675

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Privo di: Alogeni e cadmio
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: UCF(RLTP)C29B
  • Protezione: IP68
  • Applicazione: Tubo guaina
  • Qualità: Alta
Il tubo corrugato nero TXUCFC29B è realizzato in poliammide 12, un materiale resistente e versatile, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e protezione contro polveri e agenti esterni, rendendolo adatto anche per installazioni in ambienti difficili. La certificazione antincendio UL 94 con classe V2 assicura una buona resistenza alla fiamma, aumentando la sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo tubo è progettato per durare nel tempo e mantenere l'integrità dei cablaggi, combinando robustezza e flessibilità. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

130 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina poliammide 12 resistente IP68 per installazioni elettriche