Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCFC23B
Cod. Produttore
UCFC23B
Cod. EAN
8030343131668

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Privo di alogeni e cadmio
  • Compatibile con JAW-FIT IP68
  • Serie: UCF(RLTP)C23B
  • Alta qualità formulazione
  • Protezione: IP68
  • Quantità consigliata: 50
Il tubo corrugato TXUCFC23B è realizzato in poliammide 12, un materiale resistente e durevole che garantisce elevata protezione meccanica e chimica. Il prodotto presenta un grado di protezione IP68, assicurando un'efficace impermeabilità e protezione contro la polvere, ideale per installazioni in ambienti difficili e condizioni esterne. La protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2 conferma la sicurezza del materiale in caso di esposizione al fuoco. Il colore nero del tubo contribuisce a ridurre l’assorbimento di luce e calore, aumentando la longevità del prodotto. Questo tubo è perfetto per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

110 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina poliammide 12 nera IP68 per installazioni elettriche civili e industriali