Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCFC17G
Cod. Produttore
UCFC17G
Cod. EAN
8030343131057

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UCF(RLTP)C17G GRIG.(TUBO PA12)
  • Materiale: Poliammide 12
  • Caratteristica: Privo di alogeni e cadmio
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: TXUCFC17G
  • Colore: Grigio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Uso: Guaina protettiva
Tubo corrugato in poliammide 12 di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato assicura una buona protezione antincendio con classe UL 94 V2, rendendolo adatto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Questo tubo è ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili, offrendo robustezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

85 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina poliammide 12 alta qualità IP68 per installazioni elettriche civili