Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCFC17B
Cod. Produttore
UCFC17B
Cod. EAN
8030343131651

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 12
  • Privo di: alogeni e cadmio
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: UCF(RLTP)C17B
  • Tipo: Tubo PA12
  • Alta qualità: formulazione specifica
  • Quantità consigliata: 50
Tubo corrugato nero in poliammide 12 caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio secondo la normativa UL 94 V2. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità, sicurezza e protezione avanzata dei cavi in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

85 mm

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina poliammide 12 alta qualità nera per installazioni elettriche IP68