Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX324
Cod. Produttore
STDX324
Cod. EAN
8030343071810

Informazioni di prodotto

Il tubo inox AISI 304 STDX32 offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con elevata protezione meccanica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi AR e FI certificati IMQ
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Disponibilità della versione ATEX per ambienti a rischio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti stagni e sicuri
  • Maggiore durabilità e resistenza meccanica
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 304 con superficie spazzolata, non trattato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La finitura in acciaio inox garantisce un aspetto pulito e professionale, mentre il materiale di alta qualità assicura robustezza e affidabilità. Lunghezza di 4 metri, perfetto per installazioni che necessitano di componenti resistenti e durevoli. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX acciaio inox AISI 304.Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

29,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 304 STDX32 rigido 4m per impianti elettrici

€ 17,27 x 1 m
(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
4 m
Q.tà consigliata info