Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX254
Cod. Produttore
STDX254
Cod. EAN
8030343071780

Informazioni di prodotto

Il tubo inox AISI 304 STDX25 garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici stagni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità con raccordi AR e FI certificati IMQ
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Elevata protezione meccanica per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto stagno e duraturo
  • Disponibilità della versione ATEX per aree a rischio
  • Maggiore sicurezza e affidabilità nel tempo
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 304 con superficie spazzolata, caratterizzato da elevata resistenza alla corrosione e durevolezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e non trattati, garantendo affidabilità e protezione nel tempo. La lunghezza di 4 metri consente una facile installazione e adattabilità a diverse esigenze impiantistiche. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX acciaio inox AISI 304.Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

diametro interno

22,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 304 STDX25 rigido protezione impianti stagni

€ 11,32 x 1 m
(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
4 m
Q.tà consigliata info