Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11105
Cod. Produttore
166-11105
Cod. EAN
4031026302287

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Diametro: 28 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Raggio curvatura min: 50 mm
  • Peso guaina: 100 g/m
  • Temperatura esercizio: -40°C +120°C
  • Autoestinguente: UL94 V2
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Molto flessibile e di lunga durata. Molto resistente all'abrasione. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata di peso standard per applicazioni industriali: costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

22,8 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

50 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro nominale

28 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

50 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato PA6 ø28mm 25m flessibile resistente abrasione impieghi industriali controllo macchinari impianti