›

Calza trecciata nero 20mm poliestere alta flessibilità resistenza abrasione per automotive e quadri elettrici

Cod. Rexel MEHE170-00200
Cod. Produttore 170-00200
Cod. EAN 4031026125503

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temperatura esercizio: -50°C a +150°C
  • Punto di fusione: +250°C
  • Ø legat. min: 12 mm
  • Ø legat. max: 32 mm
  • Certificazione: EN 45545-2
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere robusto. Flessibilità elevata. Rapporto di espansione elevato. Facile da applicare anche su forme irregolari. Ottima resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore. La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

12 ... 12 mm

Serie

Helagaine

Calza trecciata nero 20mm poliestere alta flessibilità resistenza abrasione per automotive e quadri elettrici