› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta legatura cavi 380x7,6 mm plastica blu alta qualità T120R

Cod. Rexel MEHE111-01125
Cod. Produttore 111-01125
Cod. EAN 4031026316833

Informazioni principali

  • Materiale: Etilene tetrafluoroetilene
  • Colore: Blu
  • Dimensioni: 387x7,4x1,9 mm
  • Carico rottura: 535 N
  • Temperatura esercizio: -80°C +170°C
  • Protezione: UL 94 V0
  • Certificazioni: ANSI/UL 1565, 62275, 746B
  • Serie: T series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

387 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

ETFE

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,9 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

105 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,4 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

15 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 170 °C

diametro del fascio

15 ... 105 mm

Serie

T Series

Fascetta legatura cavi 380x7,6 mm plastica blu alta qualità T120R
€ 6,75 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info