› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile 12,7/6,4 mm isolamento elettrico protezione abrasione

Cod. Rexel MEHE300-31276
Cod. Produttore 300-31276
Cod. EAN 4031026134147

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +125°C
  • Spessore parete: 0,60 mm
  • Diametro finale max: 6,4 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Certificazioni: ANSI/UL 224, CSA
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile 12,7/6,4 mm isolamento elettrico protezione abrasione
€ 17,21 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info