›

Calza vetro-silicone 2,5 kV diametro 8 mm isolamento termico ed elettrico alta temperatura rosso

Cod. Rexel MEHE176-10111
Cod. Produttore 176-10111
Cod. EAN 4031026625850

Informazioni principali

  • Serie: Helaglass
  • Tensione nominale: 2,5 kV
  • Materiale: Calza vetro-silicone
  • Temperatura esercizio: -60°C/+250°C
  • Picco temperatura: fino a +290°C
  • Resistenza: agenti chimici e UV
  • Autoestinguenza: Norma UL 1441 VW1
  • Flessibilità: elevata, no sfilacciamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non. permettendo loro di fuoriuscire.. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e. trasformatori, illuminotecnica.. Guaina in vetro silicone da 2,5 kV Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro) Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone) Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi) Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

8 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-60 ... 250 °C

temperatura di impiego

-60 ... 250 °C

Serie

Helaglass

Calza vetro-silicone 2,5 kV diametro 8 mm isolamento termico ed elettrico alta temperatura rosso